Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ALS 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456689
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ALS541DW
EAN/GTIN:
     5059042049527
Suchbegriffe:
74ALS
74ALS Logic
74ALS Logik
ALS Logic
Logikfamilie = ALS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -15mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14 ns @ 5.5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ALS, Texas Instruments. Hochentwickelte bipolare Schottky-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannung 4,5 – 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ALS
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-15mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14 ns @ 5.5 V
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ALS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74als, 1456689, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ALS541DW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,20*
€ 60,928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.