Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456362
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79933DDCT
EAN/GTIN:
     5059042599084
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.04mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.6mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 200 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.04mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.87mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1456362, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79933DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.