Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS40200D Spannungsregler, Buck Controller, 9 V, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456293
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS40200D
EAN/GTIN:
     5059042213362
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Eingangsspannung max. = 52 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 9 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Eingangsspannung max.:
52 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
9 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1456293, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, TPS40200D, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,5105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,14014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,49*
€ 167,1831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,7605*
€ 132,995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,9005*
€ 123,6416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,87025*
€ 110,5156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,5105*
€ 101,7575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.