Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., NOR, VHC, Puffer, einseitig, 8mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455275
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC02DTR2G
EAN/GTIN:
     5059042684643
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Breite = 4.5mm

Produktfamilie 74VHC, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC High-Speed CMOS mit Siliziumgatter von ON Semiconductor bieten Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Tolerante 7-V-Eingänge
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, 1455275, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74VHC02DTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2345
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 0,747*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 555,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.