Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454462
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN9672Q
EAN/GTIN:
     5059042684117
Suchbegriffe:
1454462
Halbleiter
Stromversorgung
Leistungsfaktor Korrektur
Schaltfrequenz max. = 40kHz
Anlaufstrom = 80µA
Quellenstrom max. = 50µA
Sink-Strom = -35 μA, -40µA
Versorgungsstrom max. = 7 mA
Nullstromerkennung = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 9 x 7 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 9mm
Arbeitsspannnung max. = 30 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Breite = 7mm

Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
40kHz
Anlaufstrom:
80µA
Quellenstrom max.:
50µA
Sink-Strom:
-35 μA, -40µA
Versorgungsstrom max.:
7 mA
Nullstromerkennung:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
9 x 7 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
9mm
Arbeitsspannnung max.:
30 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Breite:
7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,68856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 778,15*
€ 925,9985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 767,80*
€ 913,682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 731,58*
€ 870,5802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 710,41*
€ 845,3879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 672,14*
€ 799,8466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.