Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter, CMOS Hex 12 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454033
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC04DR2G
EAN/GTIN:
     5059042678314
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Ausgangs-Typ = CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 12 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Produktfamilie 74VHC, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC High-Speed CMOS mit Siliziumgatter von ON Semiconductor bieten Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Tolerante 7-V-Eingänge
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Ausgangs-Typ:
CMOS
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
12 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Inverter, Wechselrichter, inverter, 1454033, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, MC74VHC04DR2G, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,16291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,65*
€ 585,0635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,65*
€ 568,4035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,30*
€ 531,097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,45*
€ 515,8055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,275*
€ 484,65725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.