Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Schnellauslassventil, Serie 7100, Gewinde/ Rohr-Anschluss, 1/4Zoll G1/4 Stecker, Push In 6mm, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453794
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7100 06 13
EAN/GTIN:
     5059041649995
Suchbegriffe:
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
pneumatik entlüftungsventil
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Rohr-Verbindungen = Push In 6mm
Anschlusstyp = Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = 7100
Gewindeanschluss - Gender = Stecker
Gewindeanschluss Größe = 1/4Zoll
Gewindeanschluss Typ = G
Gehäusematerial = Messing vernickelt

Hohlschraubenbefestigung mit externer Schraube, Steckverbindung Zuverlässige und schrittweise Anpassung Kontermutter für Stabilität der Einstellung Robuste Bauweise für verbesserte Langlebigkeit Behandeltes Messinggehäuse, äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie Temperatur, Funken, Korrosion
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Rohr-Verbindungen:
Push In 6mm
Anschlusstyp:
Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
7100
Gewindeanschluss - Gender:
Stecker
Gewindeanschluss Größe:
1/4Zoll
Gewindeanschluss Typ:
G
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 1453794, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Schnellentlüftungsventile, Legris, 71000613, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Quick Exhaust Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1977896
ab € 207,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.