Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Schnellauslassventil, Serie 7660, Gewinde/ Rohr-Anschluss, 1/8Zoll G 1/8-Stecker, Push In 6mm, max. 10 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453721
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7660 06 10
EAN/GTIN:
     5059041659437
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Gewindeanschluss = G 1/8-Stecker
Rohr-Verbindungen = Push In 6mm
Anschlusstyp = Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = 7660
Gewindeanschluss - Gender = Stecker
Gewindeanschluss Größe = 1/8Zoll
Gewindeanschluss Typ = G
Erfüllte Normen = PED 97/23/EC

Hohlschraubenbefestigung mit externer Schraub- und Steckverbindung Zuverlässige, präzise und schrittweise Anpassung Kontermutter zur Verhinderung von unerwünschter Einstellung Aufgrund ihrer geringen Größe perfekt angepasst an beengte Platzverhältnisse
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G 1/8-Stecker
Rohr-Verbindungen:
Push In 6mm
Anschlusstyp:
Gewinde, Rohr
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
7660
Gewindeanschluss - Gender:
Stecker
Gewindeanschluss Größe:
1/8Zoll
Gewindeanschluss Typ:
G
Erfüllte Normen:
PED 97/23/EC
Weitere Suchbegriffe: pneumatik entlüftungsventil, 1453721, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Schnellentlüftungsventile, Legris, 76600610, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Quick Exhaust Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761898
ab € 146,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.