Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung NCP803SN263T1G, Mikroprozessor Monitorspannung 2.5V SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453628
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP803SN263T1G
EAN/GTIN:
     5059042417791
Suchbegriffe:
1453628
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max. = 4.9V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +105 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Überwachungsspannung max.:
4.9V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,17295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 612,00*
€ 728,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,13*
€ 712,9647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 569,04*
€ 677,1576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,15*
€ 657,0585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,85*
€ 617,4315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.