Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting SC-88A Single Ended CMOS, einseitig' ESR 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453321
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT50DFT1G
EAN/GTIN:
     5059042005158
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, einseitig
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88A
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 25.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.35mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, einseitig
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88A
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
25.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1453321, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, M74VHC1GT50DFT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,80*
€ 273,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,25*
€ 266,8575
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,87*
€ 222,3753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,26*
€ 208,5594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,30*
€ 200,277
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 134,64*
€ 160,2216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,38*
€ 144,4422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.