Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MC33064D-5G, Unterspannung Detector 4.5V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452807
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33064D-5G
EAN/GTIN:
     5059042669114
Suchbegriffe:
1452807
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Manueller Reset = Nein
Reset-Schwellenspannung min. = 4.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Manueller Reset:
Nein
Reset-Schwellenspannung min.:
4.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 294.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 196 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 980 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1960 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 294000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.