Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451043
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA7815CKCS
EAN/GTIN:
     5059042007954
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 300 mV
Load-Regulation = 300 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.16 x 4.58 x 8.7mm
Eingangsspannung min. = 17,5 V
Breite = 4.58mm

Lineare Spannungsregler Serie μA78, Texas Instruments. Das μA78 Familien von Texas Instruments sind lineare Spannungsregler, die eine Reihe von festen Ausgangsspannungen von 2,6 V bis 15 V bieten. Die Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen bieten eine thermische Überlastabschaltung und interne Strombegrenzung. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen. Der TI positive Linearregler IC erzeugt einen Ausgangsstrom von 1,5 A für die μA78 Serie; 0,1 A für die μA78L -Version und μA78M bietet 0,5 A Ausgangsstrom. Er wird bei einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich "On-Card"-Regelungen eingesetzt, wodurch Probleme nicht auftreten, die bei Einpunktregelung entstehen, auch geeignet für Telekommunikation, Computer und Anwendungen bei tragbaren Geräten.. Ausgangsstrom: 1,5 A ( μA78xx ); 0,1 A ( μA78Lxx ) und 0,5 A ( μA78Mxx ) Interner thermischer Überlastschutz, interne Kurzschluss-Strombegrenzung Ausgangstransistor Ausgleich Sicherheitsbereich Hohe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
300 mV
Load-Regulation:
300 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.16 x 4.58 x 8.7mm
Eingangsspannung min.:
17,5 V
Breite:
4.58mm
Weitere Suchbegriffe: 1451043, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UA7815CKCS, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.