Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 50mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450925
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A4101DGNT
EAN/GTIN:
     5059042584677
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 50mA
Ausgangsspannung = 1,175 → 48 V
Line-Regulation = 0,03 %/V
Load-Regulation = 0,31 %/V
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.025mA
Referenzspannung = 1.173V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 3.1mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, bis zu 250 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Ausgangsspannung:
1,175 → 48 V
Line-Regulation:
0,03 %/V
Load-Regulation:
0,31 %/V
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.025mA
Referenzspannung:
1.173V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1450925, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A4101DGNT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,20*
1 Tag
682
1
€ 14,99*
ab € 0,718*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2016DJ-LF-P
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.