Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 14-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450854
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4020BE
EAN/GTIN:
     5059042006087
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Summierzähler
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 14
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
14
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1450854, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4020BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.