| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1450625 Herst.-Nr.: 1450625 EAN/GTIN: 5056279059312 |
| |
|
| | |
| Wahlschalter komplette Einheit = Wahlschalter, komplette Einheit Betätigertyp = Wahlschalter Kontaktanordnung = 1 Wechsler IP Schutzart = IP 65 Strom max. = 6A Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Anschlussart = Schraub Beleuchtet = Nein Wechselspannung max. = 230V Schalterbetätigung = Tastend Tastenanzahl = 2
22-mm-Wahlschalter von RS Pro. Sortiment von Wahlschaltern für Frontplattenmontage von RS Pro. Diese Schalter werden komplett mit integriertem Kontaktblock geliefert. Weitere Informationen: | | Wahlschalter komplette Einheit: | Wahlschalter, komplette Einheit | Betätigertyp: | Wahlschalter | Kontaktanordnung: | 1 Wechsler | IP Schutzart: | IP 65 | Strom max.: | 6A | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Anschlussart: | Schraub | Beleuchtet: | Nein | Wechselspannung max.: | 230V | Schalterbetätigung: | Tastend | Tastenanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro wahlschalter, 1450625, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, EE04SJ3C, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches |
| | |
| |