Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 8200μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450347
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMH250VSN822MP35S
EAN/GTIN:
     5059041544146
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 25v
elektrolytkondensator
Kapazität = 8200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 2000 Stunden bei 105 ℃ Nicht-lösemittelbeständiger Typ RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
8200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator nippon chemi-con, 1450347, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMH250VSN822MP35S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.