Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 5600μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450338
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMH250VSN562MP25S
EAN/GTIN:
     5059041238892
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 25v
elektrolytkondensator
Kapazität = 5600µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 3 mA
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 2000 Stunden bei 105 ℃ Nicht-lösemittelbeständiger Typ RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
5600µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
3 mA
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator nippon chemi-con, 1450338, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMH250VSN562MP25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.