Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 8200μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450302
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMH250VSN822MP35S
EAN/GTIN:
     5059041254106
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 25v
elektrolytkondensator
Kapazität = 8200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
8200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator nippon chemi-con, 1450302, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMH250VSN822MP35S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,66*
€ 204,2754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,79*
€ 192,5301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,40*
€ 183,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,59*
€ 166,1121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,80*
€ 152,082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.