Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 5600μF ±20% / 25V dc, Ø 23mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450299
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMH250VSN562MP25S
EAN/GTIN:
     5059041234450
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 25v
elektrolytkondensator
Kapazität = 5600µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
5600µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator nippon chemi-con, 1450299, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMH250VSN562MP25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,72*
€ 184,1168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,01*
€ 178,5119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,40*
€ 171,836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,36*
€ 153,9384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,03*
€ 141,6457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.