Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber LS 4-Bit 3-State Non-Inverting 14-Pin PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450203
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS126ANE4
EAN/GTIN:
     5059042582628
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18 ns @ 5 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 45pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18 ns @ 5 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
45pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74ls logic, 1450203, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74LS126ANE4, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.