Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450188
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6B596DW
EAN/GTIN:
     5059042686890
Suchbegriffe:
1450188
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 20
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Direction Typ = Uni-Directional

Leistungslogik, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
20
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.