Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Akku Nagelpistole L.= 12 → 38mm Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT Akku Nagelpistole L.= 12 → 38mm Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole L.= 12 → 38mm Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole L.= 12 → 38mm Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1449886
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN681D2-GB
EAN/GTIN:
     5035048665282
Suchbegriffe:
1449886
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeuge
Nagelpistolen
Klammernlänge = 12 → 38mm
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig

DEWALT-XR-bürstenloser 18-Ga-Crown Hefter ohne 18 V (2 x 2,0 Ah Batterien Wir stellen vor: Das DEWALT-Modul, das Modell DNC681D2, ein professioneller bürstenloser schmaler Kronenhefter. Dieser hochwertige Hefter wird über einen bürstenlosen 18-V-Motor mit 2 x 2-Ah-Batterien versorgt. Elektromotoren beseitigen Leistungsmangel, wie sie bei gasbetriebenen Heftern beim Betrieb bei niedrigen Temperaturen zu sehen sind. Der Hefter bietet eine Reihe von Funktionen wie Trockenfeuersperre für schnelleres faster Arbeiten, eine Mikronase für verbesserte Sichtbarkeit und keine Beschädigung, einen werkzeuglosen Druckstoppschalter für einfache und schnelle Handhabung und eine Kippentriegelung, die auch werkzeuglos ist. Es ist ein perfekter elektrischer Hefter für jede professionelle Anwendung. Eigenschaften und Vorteile: • 18-V-XR-Li-Ion-bürstenloser 18-Ga-Hefter mit schmalem Kronenhefter bietet die Schneide in der Nageltechnik • Bürstenloser Motor bietet eine lange Betriebszeit, die in einem kompakten Gehäuse nicht zu schlagen ist • Trockenfeuersperre verhindert das Auslösen des Werkzeugs, wenn das Magazin leer ist • Zweifach-Trigger schaltet zwischen Stoß- und sequenziellen Modi um • Präzisionsnase, No-Mar-Spitze für reduzierte Markierung • 2 LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit, Anzeige von Staus oder Stillstand oder niedrigem Akkustand • Das kompakte, leichte und ergonomische Design macht das Werkzeug einfach und bequem zu bedienen, aber Durable genug für die Arbeitsumgebung • Mechanischer statt Gasbetrieb bietet niedrige Betriebskosten und konsistente Leistung bei niedrigen Temperaturen • Der sequenzielle Modus ermöglicht eine präzise Platzierung und der Stoßmodus bietet dem Benutzer eine Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 4 Nägeln pro Sekunde • Lieferung mit zwei 2,0-Ah-XR-Batterien, die Kompatibilität mit allen anderen 18-V-XR-DEWALT-Elektrowerkzeugen bieten • Die Tiefe des Antriebs kann mit dem Daumenrad-Tiefeneinsteller leicht eingestellt werden • Werkzeugfreier Stillstand/Staubeseitigung minimiert Ausfallzeiten Typische Anwendung: Schnurlose Elektrohefter- und Nagelpistolen sind perfekt für viele verschiedene Anwendungen und aufgrund ihrer großen Vielseitigkeit perfekt für Profis wie: • Holzarbeiter • Zimmerleute • Bodenverleger • Polster • Landschaftsbilder • Bauarbeiter • Elektriker • Klempner • Dacheinrichter • DIYER Häufig gestellte Fragen: Was enthält der Satz? Der Satz enthält: • DEWALT-Crown Hefter mit schmalem Graph • 2 x 2,0 Ah XR Li-Ion-Akkupacks mit Ladezustandsanzeige • Mehrspannungs-XR-Ladegerät • TSTAK-VI Heavy-Duty-Kitbox Welche Größe von Nägeln ist mit diesem Hefter kompatibel? Der Hefter ist kompatibel mit Nägeln mit 1,25 mm Durchmesser in Längen zwischen 12 und 38 mm Wie hoch ist die Kapazität des Heftklammernmagazins? Das Magazin kann mit maximal 110 Heftklammern bestückt werden.
Weitere Informationen:
Klammernlänge:
12 → 38mm
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,01*
€ 984,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,08*
€ 954,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,24*
€ 866,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.