Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
DeWALT Akku Nagelpistole Typ G - UK 3-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1449885
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN890P2-GB
EAN/GTIN:
     5035048666876
Suchbegriffe:
1449885
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Elektrowerkzeuge
Nagelpistolen
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig

Li-Ion-Betonnagler 18V XR mit bürstenloser Motortechnik und den Akkupacks XR 5.0Ah für verlängerte Laufzeit und die nötige Kraft, um längere Nägel zu verwenden. Mit Standard-20-mm-Nägeln (2,6 mm Durchmesser) können mit einer einzigen voll geladenen Batterie bis zu 600 Schüsse abgegeben werden, was 245 m Trockenwandspur (Nagelabstand: 40 cm) entspricht. Drei Leistungsstufen zur Optimierung des Naglers für eine Vielzahl von Nagellängen und Arten von Grundmaterialien3 Einstellungen für die Stifttiefenverstellung Vergleichbare Anwendungsgeschwindigkeit wie mit Gasbetonnaglern Diagnose am Werkzeug Gasfreier Betrieb – läuft mit dem Akku DEWALT 20V MAX Bis zu 600 Schüsse pro Ladung
Weitere Informationen:
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,92*
€ 1.456,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,82*
€ 1.431,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,23*
€ 1.381,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,67*
€ 1.301,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,75*
€ 1.269,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.