Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF HF, 0603, 50mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449790
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742861210
EAN/GTIN:
     5059042561609
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Impedanz bei 1 GHz = 1100Ω
Nennstrom = 50mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 1.8Ω
Material = Ferrit

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Effektiver Unterdrückungsbereich dank der internen Anordnung Im Vergleich zur Serie WE-CBF bietet die Serie WE-CBF HF die dreifache Impedanz bei 1 GHz. Besonders geeignet für die Unterdrückung bei Signalleitungen im hohen Frequenzbereich. Anwendungen:. Schnelle Datenleitungen: CPU, Hochgeschwindigkeits-Busleitungen, Festplatten
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Impedanz bei 1 GHz:
1100Ω
Nennstrom:
50mA
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
1.8Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1449790, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 742861210, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,24*
€ 785,6856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 650,36*
€ 773,9284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 618,80*
€ 736,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,60*
€ 715,904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,20*
€ 673,778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.