Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 ATSAMD51 ARM Cortex M4 32bit SMD 1 MB TQFP 64-Pin 120MHz 256 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449600
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD51J20A-AU
EAN/GTIN:
     5059040179721
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = ATSAMD51
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 3,6 V
A/D-Wandler = 24 x 12 Bit

Die Hochleistungs-Mikrocontroller der Serie SAM D51 richtet sich an allgemeine Anwendungen mit dem 32 bit ARM® Cortex®-M4-Prozessor mit Floating Point Unit (FPU), im Betrieb bis 120 MHz, bis zu 1 MB Dual Panel Flash mit ECC und bis zu 256 KB SRAM mit ECC.Serielle Vierfach-Peripherieschnittstelle (QSPI) mit Unterstützung von Execute in Place (XIP). Bis zu 2 Secure Digital Host-Controller (SDHC) Inter-IC Sound (I2S) Controller für Audio Peripheral Touch Controller (PTC) unterstützt bis zu 256 Kanäle von kapazitiven Touch-Geräten. Full Speed USB mit eingebettetem Host/Gerät. Unterstützt 5 Modi für geringen Energieverbrauch mit erstklassigem Stromverbrauch von 65 μA/MHz im aktiven Betrieb.
Weitere Informationen:
Familie:
ATSAMD51
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
256 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 → 3,6 V
A/D-Wandler:
24 x 12 Bit
Weitere Suchbegriffe: 1449600, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAMD51J20AAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.