Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm EPC3016 PID-Controller Tafelmontage 1 DC-Ausgang, 2 Relais Ausgang/ Strom- und Spannung, mV-Eingang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449296
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     EPC3016/CC/VH/D1/R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler eurotherm
Ausgangstyp = 1 DC-Ausgang, 2 Relais
Versorgungsspannung = 100 → 230 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = 0 → +55 °C
Regelungsart = PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar = Nein
Anzeigentyp = LCD
IP Schutzart = IP65
Serie = EPC3016
Anschlussart = Schraube

PID-Temperaturregler EPC3016. Der programmierbare Temperaturregler EPC3016 maximiert Wirkungsgrad und Wiederholbarkeit und ist hinsichtlich der Robustheit der Cybersicherheits-Kommunikation geprüft. Die Regler kombinieren die branchenweit führende Steuerungs- und Messleistung mit hoher Benutzerfreundlichkeit, wobei sie sehr flexibel bleiben. Der EPC3016 verfügt über ein gut ablesbares 3-Farb-Display mit natürlichem Sprachstatus und Alarmanzeigen und lässt sich einfach und unkompliziert bedienen. Eigenschaften und Vorteile. Gut ablesbare anpassbare Anzeige. 48 x 48 mm groß. Präzisions-Regelkreis-Controller mit Cybersicherheits-Funktion. Präzisions-Universaleingänge (0,1 %) mit einer Abtastrate von 50 ms. Äußerst langlebiges, akkuloses Design und längere Lebensdauer. Außergewöhnliche Temperaturstabilität. Schnelle Reaktion des PID-Reglers mit minimaler Überschwingweite und Oszillation. Schnelle Einrichtung des Codes mit Anwendungsvorlagen. Benutzer-Funktionsblock-Verdrahtung einschließlich Mathematik, Logik und Summierer. Umfangreiche Palette an internationalen Zulassungen. Kostenlose PC-basiertes Backup- und Konfigurationstool nutzt USB-Anschluss zur praktischen Desktop-Konfiguration
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
1 DC-Ausgang, 2 Relais
Versorgungsspannung:
100 → 230 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
0 → +55 °C
Regelungsart:
PID-Controller
Kommunikationsmodul verfügbar:
Nein
Anzeigentyp:
LCD
IP Schutzart:
IP65
Serie:
EPC3016
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, temperaturregler ip65, 1449296, Automation, Prozessautomation, Eurotherm, EPC3016CCVHD1R2, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,60*
€ 633,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,58*
€ 559,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.