Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit ADC MCP3202-CI/P Dual, 100ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449085
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3202-CI/P
EAN/GTIN:
     5059040189300
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °Cmm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1449085, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3202CIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,28*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,50*
2 Tage
62
1
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 5,13*
1
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,13*
9 Tage
5
5
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.