Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1471U Polyurethan Spiralschlauch Gelb mit R3/8 Anschluss, Innen-Ø 8mm x 4m, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447931
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1471U12 05 17
EAN/GTIN:
     5059041718318
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
legris pu-spiralschlauch
Betriebslänge max. = 4m
Rohraußendurchmesser = 12mm
Stecker = R3/8
Farbe = Gelb
Rohrinnendurchmesser = 8mm
Serie = 1471U
Material = Polyurethan
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Rohre = 1

NF E49-101 DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH). Polyurethan-Rückstoßschlauch (PU). Der Polyurethan-Rückstoßschlauch ist perfekt für den Einbau in Bereichen geeignet, in denen Flexibilität unter beengten Platzbedingungen erforderlich ist. Gute Beständigkeit gegenüber Stößen und Abrieb in Kombination mit einem Design, das gerade Enden integriert, ermöglicht den einfachen und sicheren Betrieb von pneumatischen Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnetes Spulengedächtnis. Abriebfest. Perfekt für schnelle Ladezyklusanwendungen. Konsistente Zugfestigkeit. Optimale Langlebigkeit. Geringer Druckabfall. Leicht, mit Kunststoffschutzfeder. Silikonfrei. Informationen zur Produktanwendung. Transport. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Kfz-Montageanlagen. Werkzeugmaschinen. Primäre Metallraffination und -verarbeitung. Der Polyamid-Rückstoßschlauch von Parker Legris kann zum Fördern von Druckluft und Schmiermitteln verwendet werden. Ideal für den Einsatz in Wartungswerkstätten, Akkuhandwerkzeugen und in der industriellen Reinigung.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
4m
Rohraußendurchmesser:
12mm
Stecker:
R3/8
Farbe:
Gelb
Rohrinnendurchmesser:
8mm
Serie:
1471U
Material:
Polyurethan
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, 1447931, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, Legris, 1471U120517, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,78*
€ 109,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,01*
€ 119,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.