Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447817
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173950578
EAN/GTIN:
     5059042679588
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,5 %
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIP
Referenzspannung = 0.8V
Nennleistung = 5W
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 8.5mm

Die Serie FDSM der MagI3C-Modulfamilie ist vollständig integriertes DC/DC-Netzteil, mit einer festen Ausgangsspannung. Das Modul vereint die Schaltleistungsstufe, Steuerschaltkreise, Induktivität und Kondensatoren in einem Gehäuse. Das Modul erfordert keine externen Bauteile für den Betrieb. Eingangs- und Ausgangskondensatoren sind integriert. Designaufwand und -komplexität wird auf ein Minimum reduziert. Das FDSM sorgt für eine schnelle Markteinführung und niedrige Entwicklungskosten. Es ist stiftkompatibel mit der allgemeinen linearen Reglerserie 78xx. Der hohe Wirkungsgrad verringert die Verlustleistung, und in vielen Fällen kann auf Kühlkörper und Montageelemente verzichtet werden.Maximale Effizienz: bis zu 95 % 6 V bis 28 V Eingangsspannungsbereich 3,3 V oder 5 V feste Ausgangsspannung 500 mA Ausgangsstrom Geringes Brummen der Ausgangsspannung (norm. 10 mV)
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,5 %
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIP
Referenzspannung:
0.8V
Nennleistung:
5W
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1447817, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173950578, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 21 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.