Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 1A, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447805
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010378
EAN/GTIN:
     5059042697568
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = ±1 %
Load-Regulation = ±1,5 %
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 11.6mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
±1 %
Load-Regulation:
±1,5 %
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447805, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173010378, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.