Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 1A, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447801
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010342
EAN/GTIN:
     5059042212891
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,2 %
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 11.6mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,2 %
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447801, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173010342, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.