Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 6.8μF ±10% / 310V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447781
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863RR685K310ALW0L
EAN/GTIN:
     5059043208671
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Die Serie F863 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, gekapselt mit selbstverlöschendem Harz, in einem Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0. Die Serie F863 ist ideal für raue Umgebungsbedingungen und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der AEC-Q200 des Automotive Electronics Council. Typische Anwendungen umfassen die Parallelschaltung und Reihenschaltung mit dem Netz für Innenraumanwendungen, kapazitive Netzteile mit besonderem Schwerpunkt auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQC Nennspannung: 310 V ac 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,1–10,0 μF Anschlussabstand: 15,0–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1.900 V dc Qualifikation auf Basis der AEC-Q200-Richtlinien
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 6,8µf, 1447781, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863RR685K310ALW0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.