Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 680nF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447769
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863DN684K310Z
EAN/GTIN:
     5059043060521
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Die Serie F863 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, gekapselt mit selbstverlöschendem Harz, in einem Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0. Die Serie F863 ist ideal für raue Umgebungsbedingungen und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der AEC-Q200 des Automotive Electronics Council.Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQC Anschlussabstand: 15,0–37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1.900 V dc
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1447769, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863DN684K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.