Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 470nF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447765
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863DE474K310Z
EAN/GTIN:
     5059043706092
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = Pizza
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
Pizza
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1447765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863DE474K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.