Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 100nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447712
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863BC104K310Z
EAN/GTIN:
     5059043706948
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C

Die Serie F863 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie mit selbstverlöschendem Harz, gekapselt in einem Gehäuse. Das Material ist UL 94 V-0-zugelassen. Die Serie F863 eignet sich ideal für raue Umgebungsbedingungen und erfüllt die anspruchsvollen Prüfanforderungen der vom Automotive Electronics Council herausgegebenen AEC-Q200. Zu den typischen Anwendungen gehören Parallelschaltungen und Reihenschaltungen mit dem Netz für Anwendung in Innenräumen, kapazitive Netzteile mit besonderem Fokus auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQC Nennspannung: 310 Vac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,1 - 10,0 μF Anschlussabstand: 15,0 - 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1.900 Vdc Eignung basierend auf AEC-Q200-Richtlinien
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 100nf 310v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1447712, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863BC104K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
589
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,157*
Lager 108
1122
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,168*
2 Tage
1803
10
€ 14,99*
ab € 0,0987*
€ 0,3805*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1122 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 3366 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.122 Stück
Mindestbestellmenge: 1122 Stück ( entspricht € 188,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.