Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447547
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173950578
EAN/GTIN:
     5059042572506
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,5 %
Genauigkeit = 3.5%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 1.5mA
Referenzspannung = 0.8V
Nennleistung = 5W
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 11.6mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,5 %
Genauigkeit:
3.5%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
1.5mA
Referenzspannung:
0.8V
Nennleistung:
5W
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447547, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173950578, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 84 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 126 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 420 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.