Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447546
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173950378
EAN/GTIN:
     5059042697582
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,5 %
Load-Regulation = 1 %
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 1.5mA
Referenzspannung = 0.8V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 8.5mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,5 %
Load-Regulation:
1 %
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
1.5mA
Referenzspannung:
0.8V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1447546, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173950378, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 84 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 420 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.