Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 1A, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447545
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010578
EAN/GTIN:
     5059042572490
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = ±1 %
Load-Regulation = ±1,5 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SIP
Referenzspannung = 0.8V
Nennleistung = 5W
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Länge = 11.6mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
±1 %
Load-Regulation:
±1,5 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SIP
Referenzspannung:
0.8V
Nennleistung:
5W
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447545, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173010578, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 420 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.