Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 1A, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447544
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010542
EAN/GTIN:
     5059042154191
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,2 %
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SIP
Pinanzahl = 3
Nennleistung = 5W
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 11.6mm

Einfachste Bauweise (kein Vorwissen zu Netzteilen erforderlich) Durchsteckmontagegehäuse mit Anschlussdrähten zur einfachen Fertigung und Prototypenherstellung Eigenständige Lösung (CIN und COUT integriert, keine externen Komponenten) Serie L78x Ersatz für Linearregler (kein Kühlkörper erforderlich) Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen (konform gemäß EN55022 Klasse B) Point-of-Load von 24-V-, 18-V-, 15-V-, 12-V-, 9-V-Schiene Ersatz für Linearregler Schnittstelle und Mikrocontroller-Netzteil Industrie, Test- und Messung, medizinische Anwendungen Systemnetzteile
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,2 %
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SIP
Pinanzahl:
3
Nennleistung:
5W
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447544, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173010542, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 13,54*
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 15,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 634,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.