Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Spannungsregler 1A, 1 Linearregler SIP, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447543
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     173010378
EAN/GTIN:
     5059042677577
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = ±1 %
Load-Regulation = ±1,5 %
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SIP
Referenzspannung = 0.8V
Nennleistung = 5W
Abmessungen = 11.6 x 8.5 x 10.5mm
Eingangsspannung max. = 28 V
Länge = 11.6mm

Die Serie FDSM der MagI3C-Modulfamilie ist vollständig integriertes DC/DC-Netzteil, mit einer festen Ausgangsspannung. Das Modul vereint die Schaltleistungsstufe, Steuerschaltkreise, Induktivität und Kondensatoren in einem Gehäuse. Das Modul erfordert keine externen Bauteile für den Betrieb, was den Konstruktionsaufwand und die Komplexität minimiert. Das FDSM sorgt für eine schnelle Markteinführung und niedrige Entwicklungskosten. Es ist stiftkompatibel mit der allgemeinen linearen Reglerserie 78xx. Der hohe Wirkungsgrad verringert die Verlustleistung und in vielen Fällen können auf Kühlkörper und Montageelemente verzichtet werden. 12 V bis 3,3 V Umwandlung erreicht bis zu 87 % Wirkungsgrad. 12 V bis 5V Umwandlung erreicht bis zu 91% Wirkungsgrad. Das Standard-THT-Gehäuse ermöglicht eine einfache Montage.Maximale Effizienz: bis zu 93% Strombelastbarkeit bis 1A Eingangsspannungsbereich: 7 bis 28V Ausgangsspannung: 3,3 oder 5 V Kontinuierliche Ausgangsleistung: 3,3 oder 5 W Integrierte Kondensatoren und Induktivität Geringes Brummen der Ausgangsspannung: Norm. 15 mV (3,3 V) und 25 mV (5 V aus) bei 1 A Last Genauigkeit der Ausgangsspannung: 3,5 % norm. Feste 300-kHz-Schaltfrequenz Strommodusregelung Impulssprung für einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Lasten Interner Sanftanlauf thermische Abschaltung Kurzschlussschutz Cycle-by-Cycle-Strombegrenzung Überspannungsschutz am Ausgang 40 °C bis +85 °C Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb RoHS- und REACH-konform Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 EN55022 Klasse B-konform Point-of-Load von 18-V-, 15-V-, 12-V-, 9-V-Schiene Ersatz für Linearregler Schnittstelle und Mikrocontroller-Netzteil Für allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
±1 %
Load-Regulation:
±1,5 %
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SIP
Referenzspannung:
0.8V
Nennleistung:
5W
Abmessungen:
11.6 x 8.5 x 10.5mm
Eingangsspannung max.:
28 V
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1447543, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Wurth Elektronik, 173010378, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,36*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 5,88*
€ 9,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 84 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 210 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 309,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.