Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 100μF, 25V dc SMD, 3.6mm, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447495
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495X107K025ATE150
EAN/GTIN:
     5059043730271
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Anschlussraster = 3.6mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 3.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 3.9mm
Serie = T495
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Die Serie T495 mit niedrigem ESR sowie Impulsfestigkeit wurde für anspruchsvolle Anwendungen, die einen hohen Spitzenstrom und ein hohes Brummstromvermögen erfordern, entwickelt. Diese Serie baut auf den bewährten Funktionen unserer SMD-Tantalkondensatoren in Industrieausführung auf und bietet mehrere Vorteile, wie z.B. einen niedrigen ESR, hohes Brummstromvermögen, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und verbesserte Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltströmen. Diese Vorteile werden erzielt durch eine Kombination ausErfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Toleriert hohe Stoßstromwerte Optionale vergoldete Anschlüsse Hohes Brummstromvermögen Toleranzen von ±10 % und ±20 % RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Anschlussraster:
3.6mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
3.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 3.9mm
Serie:
T495
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 100uf 25v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1447495, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495X107K025ATE150, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.