Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 1μF, 10V dc SMD, 1.2mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447484
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K010AT
EAN/GTIN:
     5059043729268
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Anschlussraster = 1.2mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.5mm
Serie = T491
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie T491 von KEMET, speziell entwickelt für die heutigen hochgradig automatisierten SMD-Prozesse und Geräte, ist bei SMD-Entwürfen die erste Wahl. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET, die auf der ganzen Welt angesehen ist und geachtet wird, mit den neuesten Materialien, Prozessen und mit der Automatisierung, was in einer unübertroffenen Gesamtleistung und einem unerreichten Wert resultiert. Dieses Produkt erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen des EIA-Standards 535BAAC. Diese Serie ist klassifiziert als MSL-Grad 1 (Grad der Feuchtigkeitsempfindlichkeit) unter J STD 020: unbegrenzte Lagerdauer bei ≤ 30 °C / 85 % relative Feuchte. Die Standardanschlüsse der Serie T491 sind erhältlich in 100 % mattverzinnt und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie eine Kompatibilität mit den heutigen SMD-Lotsystemen. Zinn/Blei (Sn/Pb)-Anschlüsse sind für jede Teilenummer auf Anfrage erhältlich. Vergoldete Anschlüsse sind zur Verwendung in Montageprozessen mit leitfähigem Epoxidharz ebenfalls erhältlich. Die Standardverpackung dieser Geräte ist mit Band und Rolle, gemäß EIA 481. Dieses System bietet eine perfekte Kompatibilität mit allen Bestückungsanlagen mit Bandzuführung.Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAACMit Band und Rolle gemäß EIA 481Symmetrische, übereinstimmende AnschlüsseOptionale vergoldete AnschlüsseLasermarkiertes Gehäuse100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, XHalogenfreies EpoxidKapazität: 0,1 μF bis 1.000 μFToleranz ±10 %, ±20 %Spannung 2,5 - 50 VdcErweiterte BereichswerteGehäuse mit niedriger BauhöheRoHS-konforme und lose Anschlüsse(Siehe www.kemet.com für Übergangsinformationen)Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Anschlussraster:
1.2mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.5mm
Serie:
T491
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1447484, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491A105K010AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.