Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMQ, THT Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 10V dc, Ø 13mm x 26.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447356
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     ESMQ100ELL472MK25S
EAN/GTIN:
     5059041254090
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 4700uf
elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 26.5mm
Höhe = 26.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.3%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 26.5mm
Höhe:
26.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, 1447356, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, ESMQ100ELL472MK25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7110882
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.