Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMQ, THT Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 10V dc, Ø 10.5mm x 17.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447348
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     ESMQ100ELL222MJ16S
EAN/GTIN:
     5059041234245
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 2200 µf 10v
elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 17.5mm
Höhe = 17.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.26%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 17.5mm
Höhe:
17.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.26%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 2200uf, 1447348, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, ESMQ100ELL222MJ16S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7110860
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.