Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ, THT Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 13mm x 26.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447251
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMQ6R3ELL682MK25S
EAN/GTIN:
     5059041234252
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf
elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 26.5mm
Höhe = 26.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.38%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 26.5mm
Höhe:
26.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.38%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6,3v, 1447251, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMQ6R3ELL682MK25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.