Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 18.5mm x 41.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447249
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ250ELL103MM40S
EAN/GTIN:
     5059041152976
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe = 41.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.34%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe:
41.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.34%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 10000 µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1447249, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ250ELL103MM40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.