Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 470μF, 6.3V dc SMD, 3.6mm, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447209
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D477K006ATE100
EAN/GTIN:
     5059043729503
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Anschlussraster = 3.6mm
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.7mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie = T495
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Anschlussraster:
3.6mm
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.7mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.7mm
Serie:
T495
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1447209, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495D477K006ATE100, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,13*
2 Tage
6500
500
Frei Haus
ab € 0,934*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD477K006R0100
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.