Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491 Kondensator, MnO2, 1μF, 10V dc SMD, 1.2mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447189
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K010AT
EAN/GTIN:
     5059043728926
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 10Ω
Anschlussraster = 1.2mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.5mm
Serie = T491
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
10Ω
Anschlussraster:
1.2mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.5mm
Serie:
T491
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1447189, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491A105K010AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1157*
2 Tage
2535
10
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,274*
10
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,311*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 231,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.