Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 25V dc, Ø 18.5mm x 41.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446961
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ250ELL103MM40S
EAN/GTIN:
     5059041178570
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe = 41.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.34%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 (Dia.) x 41.5mm
Höhe:
41.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.34%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 10000 µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1446961, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ250ELL103MM40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,64*
€ 218,5316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,67*
€ 203,0973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,95*
€ 192,7205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,22*
€ 174,0018
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111214
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.