Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ, THT Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 16V dc, Ø 16.5mm x 26.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446949
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMQ160ELL472ML25S
EAN/GTIN:
     5059041228992
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 4700µf 16v
elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 16.5 (Dia.) x 26.5mm
Höhe = 26.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.26%
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
16.5 (Dia.) x 26.5mm
Höhe:
26.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.26%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, 1446949, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, EKMQ160ELL472ML25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,44*
€ 96,9136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,31*
€ 90,8089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,17*
€ 85,8823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.